Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Spurführungssensor - OGS 600-140/CN-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, OGS 600-140/CN-M12
Artikeldetailsicht 1, OGS 600-140/CN-M12
Artikeldetailsicht 2, OGS 600-140/CN-M12
Masszeichnung 1, OGS 600-140/CN-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50137473
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137473
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Linearsensor
Positionsgeber

Applikation: Optische Spurführung
Spurarten: Helle Spur auf dunklem Hintergrund, Dunkle Spur auf hellem Hintergrund, Retroreflektive Spur
Arbeitsbereich: 10 ... 70 mm
Lichtquelle: LED, rot
Erfassungsbreite komplette Spur: 115 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: CANopen
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
216 mm
Breite:
34.5 mm
Höhe:
47.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, positionsgeber, Optischer Spurführungssensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.164,41*
€ 1.230,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.169,64*
€ 1.235,31*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.188,26*
€ 1.266,59*
Frei Haus
ab € 1.314,62*
€ 1.370,34*
Lager 6682
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.413,24*
€ 1.477,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,45*
€ 1.758,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,97*
€ 1.751,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,01*
€ 1.717,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,29*
€ 1.694,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,24*
€ 1.681,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50114691
€ 45,28*
Zubehör
Leuze electronic
50114693
€ 41,14*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
€ 56,40*
Zubehör
Leuze electronic
50114697
€ 65,41*
Zubehör
Leuze electronic
50118184
€ 136,33*
Zubehör
Leuze electronic
50118185
€ 100,39*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
€ 49,13*
Zubehör
Leuze electronic
50129780
€ 58,10*
Zubehör
Leuze electronic
50129781
€ 91,86*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
€ 14,79*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
€ 21,86*
Zubehör
Leuze electronic
50137873
€ 158,61*
Zubehör
Leuze electronic
50137874
€ 159,46*
Zubehör
Leuze electronic
50137875
€ 139,70*
Zubehör
Leuze electronic
50137876
€ 431,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.