Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS3CL1/XX-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS3CL1/XX-M8
Artikeldetailsicht 1, LS3CL1/XX-M8
Artikeldetailsicht 2, LS3CL1/XX-M8
Masszeichnung 1, LS3CL1/XX-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50137194
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137194
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 10 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 1
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,32*
€ 129,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,36*
€ 135,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,94*
€ 141,23*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 116,95*
€ 141,24*
Lager 6682
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 140,11*
€ 162,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC154
€ 18,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
€ 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
€ 8,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
€ 11,36*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
€ 6,25*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
€ 37,16*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
€ 18,47*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
€ 24,67*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
€ 18,57*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
€ 23,73*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
€ 33,64*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
€ 33,60*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
€ 34,13*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
€ 44,99*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
€ 14,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.