Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE3C/4W-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE3C/4W-M8
Artikeldetailsicht 1, LE3C/4W-M8
Artikeldetailsicht 2, LE3C/4W-M8
Masszeichnung 1, LE3C/4W-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50137189
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Sonderausführung: Warnausgang
Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, UB schaltend
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,89*
€ 93,38*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,18*
€ 96,95*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,88*
€ 98,78*
€ 5,46*
ab € 88,28*
€ 107,40*
Lager 6682
14
€ 15,90*
ab € 95,46*
€ 114,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,74*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,08*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,82*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,10*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50111830
ab € 4,20*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,67*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,64*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,60*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.