Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE3C/6G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE3C/6G
Artikeldetailsicht 1, LE3C/6G
Artikeldetailsicht 2, LE3C/6G
Masszeichnung 1, LE3C/6G
Artikel-Nr.:
     6682-50137184
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,48*
€ 88,93*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,82*
€ 88,93*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,41*
€ 91,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,91*
€ 92,52*
Lager 6682
615
€ 15,90*
ab € 89,65*
€ 110,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,12*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,78*
Zubehör
Leuze electronic
50111830
ab € 4,21*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 26,47*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 26,37*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50139831
ab € 2,52*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,22*
Zubehör
Leuze electronic
50105546
ab € 5,25*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,35*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.