Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK3C/6G-200-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK3C/6G-200-M8
Artikeldetailsicht 1, PRK3C/6G-200-M8
Artikeldetailsicht 2, PRK3C/6G-200-M8
Masszeichnung 1, PRK3C/6G-200-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50137157
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Digitaler Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Digitaler Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,47*
€ 126,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,70*
€ 130,06*
Lager 6682
16
€ 15,90*
ab € 124,18*
€ 156,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,83*
€ 170,19*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,86*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,10*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,03*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,69*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.