Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer 2D-Codeleser - DCR55M2/R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DCR55M2/R2
Artikeldetailsicht 1, DCR55M2/R2
Artikeldetailsicht 2, DCR55M2/R2
Masszeichnung 1, DCR55M2/R2
Artikel-Nr.:
     6682-50136772
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136772
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes
Lesedistanz: 30 ... 425 mm
Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal: 960 px
Versorgungsspannung: 4,75 ... 5,25 V, DC
Schalteingänge: 1 St.
Schaltausgänge: 1 St.
Digitaler Schaltausgang: NPN
Schnittstelle: RS 232
Anschluss: Leitung
Abmessungen: 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Optikabdeckung: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C
Schutzart: IP 54

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40.3 mm
Breite:
31.5 mm
Höhe:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.009,06*
€ 1.103,48*
Lager 6682
32
€ 15,90*
ab € 1.011,57*
€ 1.108,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.104,94*
€ 1.206,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.118,28*
€ 1.230,67*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,99*
€ 1.319,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,25*
€ 1.315,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,63*
€ 1.288,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,95*
€ 1.256,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,57*
€ 1.203,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50128204
ab € 319,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.