Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE46C.1/4P-200-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE46C.1/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 1, LE46C.1/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 2, LE46C.1/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 3, LE46C.1/4P-200-M12
Masszeichnung 1, LE46C.1/4P-200-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50136148
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 150 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
20.5 mm
Höhe:
76.3 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,23*
€ 123,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,21*
€ 123,16*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,54*
€ 125,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,21*
€ 126,85*
Lager 6682
44
€ 15,90*
ab € 125,28*
€ 151,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,77*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,37*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,52*
Zubehör
Leuze electronic
50129659
ab € 542,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.