Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Taster - HTU330-6000.3/4PK-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HTU330-6000.3/4PK-M12
Artikeldetailsicht 1, HTU330-6000.3/4PK-M12
Artikeldetailsicht 2, HTU330-6000.3/4PK-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50136116
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor leuze
ultraschall sensor

Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, Multiplexbetrieb, Synchronbetrieb
Betriebsreichweite: 0,35 ... 6 m
Abstrahlrichtung: frontseitig
Öffnungswinkel: 9 °
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC)
Ein-/Ausgänge: 1 St.
Schaltfrequenz: 2 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Bauform: zylindrisch, M30
Abmessungen: 30 mm x 98,8 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
98.8 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,38*
€ 472,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 431,45*
€ 478,05*
Lager 6682
7
€ 15,90*
ab € 522,11*
€ 572,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 568,91*
€ 623,34*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,88*
€ 681,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,66*
€ 680,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,58*
€ 648,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,90*
€ 637,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,11*
€ 621,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111503
ab € 18,20*
Zubehör
Leuze electronic
50111504
ab € 18,18*
Zubehör
Leuze electronic
50113510
ab € 5,36*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,19*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,23*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 9,04*
Zubehör
Leuze electronic
50133855
ab € 20,14*
Zubehör
Leuze electronic
50133856
ab € 27,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.