Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HTU330-6000.3/4PK-M12 Ultraschall Taster 0,35-6m 9° fronts. 50136116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765880
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor leuze
ultraschall sensor
Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, Multiplexbetrieb, Synchronbetrieb, Betriebsreichweite: 0,35 ... 6 m, Abstrahlrichtung: frontseitig, Öffnungswinkel: 9 °, Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO), Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC), Ein-/Ausgänge: 1 St., Schaltfrequenz: 2 Hz, Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, Bauform: zylindrisch, M30, Abmessungen: 30 mm x 98,8 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Bedientasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,93*
€ 484,78*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,06*
€ 485,55*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 434,86*
€ 490,79*
3 Tage
7
€ 15,90*
ab € 519,85*
€ 580,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 565,84*
€ 626,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,79*
€ 584,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,03*
€ 573,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,73*
€ 547,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,25*
€ 529,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,86*
€ 517,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111503
ab € 17,49*
Zubehör
Leuze electronic
50111504
ab € 17,59*
Zubehör
Leuze electronic
50113510
ab € 5,29*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 17,58*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,30*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 17,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,79*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,80*
Zubehör
Leuze electronic
50133855
ab € 19,28*
Zubehör
Leuze electronic
50133856
ab € 26,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.