Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv - LCS-1M12T-N08PNC-K020T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M12T-N08PNC-K020T
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M12T-N08PNC-K020T
Artikeldetailsicht 2, LCS-1M12T-N08PNC-K020T
Masszeichnung 1, LCS-1M12T-N08PNC-K020T
Artikel-Nr.:
     6682-50135764
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Schaltabstand Sn: 1 ... 8 mm
Gesicherter Schaltabstand: 8 mm
Ausgangsfunktion: PNP, Öffner (NC)
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12 x 1 mm
Abmessungen: 12 mm x 53 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,24*
€ 160,63*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,45*
€ 174,20*
Lager 6682
24
€ 15,90*
ab € 153,82*
€ 192,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,46*
€ 208,85*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,26*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 14,24*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.