Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LCS-1M12T-N08PNC-K020T Sensor kap. Sn:1-8mm PNP O Ltg.2m 3adrig 50135764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0760842
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Schaltabstand Sn: 1 ... 8 mm, Gesicherter Schaltabstand: 8 mm, Ausgangsfunktion: PNP, Offner (NC), Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig, Bauform Gehause: zylindrisch, Gewindegro?e: M12 x 1 mm, Abmessungen: 12 mm x 53 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,92*
€ 157,73*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,96*
€ 171,02*
2 Tage
24
€ 15,90*
ab € 154,55*
€ 189,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,49*
€ 206,44*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,27*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 14,30*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.