Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LSER 55/66,300-S12 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LSER 55/66,300-S12 Ex
Artikeldetailsicht 1, LSER 55/66,300-S12 Ex
Artikeldetailsicht 2, LSER 55/66,300-S12 Ex
Artikel-Nr.:
     6682-50135420
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Sonderausführung: Volledelstahl-Gehäuse, Ex-Geschützt
Grenzreichweite: 0 ... 10 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 300 mm, M12, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 19,1 mm x 66 mm x 37 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C
Ex-Gerätekategorie: 3
Ex-Zone: 2, 22
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
37 mm
Breite:
19.1 mm
Höhe:
66 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,69*
€ 196,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,56*
€ 202,69*
Lager 6682
7 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 195,45*
€ 241,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,40*
€ 261,61*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 19,97*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 15,99*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,86*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,03*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,57*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.