Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK25C.A2/4P-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK25C.A2/4P-M12
Artikeldetailsicht 1, PRK25C.A2/4P-M12
Artikeldetailsicht 2, PRK25C.A2/4P-M12
Masszeichnung 1, PRK25C.A2/4P-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50134255
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien
Sonderausführung: Autokollimation
Grenzreichweite: 0 ... 6 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,05*
€ 156,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,53*
€ 157,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,51*
€ 161,83*
Frei Haus
ab € 158,32*
€ 179,55*
Lager 6682
5 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 171,52*
€ 192,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,42*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,74*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,61*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,42*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.