Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.XR7/2T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/2T2
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/2T2
Artikeldetailsicht 2, LV463.XR7/2T2
Artikel-Nr.:
     6682-50133982
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133982
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: große Reichweite
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN
Schaltausgang 2: Transistor, NPN
Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.
Schaltfrequenz: 21 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,69*
€ 254,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,38*
€ 260,50*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 264,47*
€ 310,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,08*
€ 335,26*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.