Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.XR7/2T-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/2T-M8
Artikeldetailsicht 1, LV463.XR7/2T-M8
Artikeldetailsicht 2, LV463.XR7/2T-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50133976
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: Zeitfunktion, große Reichweite
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN
Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.
Schaltfrequenz: 21 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,51*
€ 228,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,66*
€ 233,38*
Lager 6682
10
€ 15,90*
ab € 233,15*
€ 273,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,61*
€ 294,18*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,68*
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 29,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 35,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130870
ab € 9,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.