Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.XV7/L4-150-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.XV7/L4-150-M12
Artikeldetailsicht 1, LV463.XV7/L4-150-M12
Artikeldetailsicht 2, LV463.XV7/L4-150-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50133971
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt
Schaltausgang 2: Transistor, PNP
Schaltfrequenz: 50.000 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 4 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 223,87*
€ 265,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,08*
€ 271,04*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 274,92*
€ 321,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,94*
€ 344,46*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,85*
€ 383,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,22*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 9,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130668
ab € 14,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130670
ab € 17,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130671
ab € 32,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 13,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130674
ab € 16,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.