Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch - FT328I.X3/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, FT328I.X3/4P
Artikeldetailsicht 1, FT328I.X3/4P
Artikeldetailsicht 2, FT328I.X3/4P
Masszeichnung 1, FT328I.X3/4P
Artikel-Nr.:
     6682-50133940
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Applikation: Erkennung von dunklen Objekten im Nahbereich
Sonderausführung: V-Optik
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,13 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 46 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
46 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lichttaster energetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,64*
€ 97,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,78*
€ 101,22*
Lager 6682
6
€ 15,90*
ab € 96,03*
€ 120,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,58*
€ 131,46*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 41,24*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 13,08*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50126631
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.