Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch - ET5.3/4-M8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ET5.3/4-M8.3
Artikeldetailsicht 1, ET5.3/4-M8.3
Artikeldetailsicht 2, ET5.3/4-M8.3
Masszeichnung 1, ET5.3/4-M8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50133934
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133934
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite, weiß 90%: 0 ... 1 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Kunststoff, 3 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.2 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lichttaster energetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,95*
€ 78,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,88*
€ 81,99*
Lager 6682
34
€ 15,90*
ab € 76,56*
€ 97,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,58*
€ 105,58*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,48*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,58*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,58*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,82*
Zubehör
Leuze electronic
50130840
ab € 19,71*
Zubehör
Leuze electronic
50130841
ab € 28,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130845
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130846
ab € 26,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130847
ab € 31,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.