Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK3C.T3/4T-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK3C.T3/4T-M8
Artikeldetailsicht 1, PRK3C.T3/4T-M8
Artikeldetailsicht 2, PRK3C.T3/4T-M8
Masszeichnung 1, PRK3C.T3/4T-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50133644
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133644
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien
Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang
Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,29*
€ 142,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,89*
€ 147,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,11*
€ 150,74*
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 164,16*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 153,49*
€ 176,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,86*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,10*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,03*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,69*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.