Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Relais - MSI-SR-ES31-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-ES31-01
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-ES31-01
Artikeldetailsicht 2, MSI-SR-ES31-01
Artikeldetailsicht 3, MSI-SR-ES31-01
Masszeichnung 1, MSI-SR-ES31-01
Artikel-Nr.:
     6682-50133022
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Applikation: NOT-AUS-Kreise, Positionsschalter (mechanische Kontakte)
Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf: automatisch, manuell
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 3 Schließer / 1 Öffner
Anschluss: Schraubklemme
Abmessung: 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C
Zulassungen: c UL US, TÜV Rheinland

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,81*
€ 134,95*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,12*
€ 136,58*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,12*
€ 137,79*
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 150,15*
Lager 6682
205
€ 15,90*
ab € 136,47*
€ 161,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.