Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Relais - MSI-SR-LC31MR-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-LC31MR-01
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-LC31MR-01
Artikeldetailsicht 2, MSI-SR-LC31MR-01
Artikeldetailsicht 3, MSI-SR-LC31MR-01
Masszeichnung 1, MSI-SR-LC31MR-01
Artikel-Nr.:
     6682-50133006
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Applikation: NOT-AUS-Kreise, Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent), Optoelektronische Schutzeinrichtungen, Positionsschalter (mechanische Kontakte), Transponderschalter (OSSD Ausgänge)
Funktionen: Querschlussüberwachung
Wiederanlauf: manuell
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 3 Schließer / 1 Öffner
Anschluss: Schraubklemme
Abmessung: 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 65 °C
Zulassungen: TÜV Rheinland, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,72*
€ 150,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,09*
€ 152,59*
Frei Haus
ab € 142,01*
€ 167,91*
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 174,59*
Lager 6682
289
€ 15,90*
ab € 152,84*
€ 180,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.