Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera - LCAM 408i C7F-XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCAM 408i C7F-XX
Artikeldetailsicht 1, LCAM 408i C7F-XX
Artikeldetailsicht 2, LCAM 408i C7F-XX
Masszeichnung 1, LCAM 408i C7F-XX
Artikel-Nr.:
     6682-50132136
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
IP-Kamera
Network Camera

Auflösung Kamera horizontal: 2.592 px
Auflösung Kamera vertikal: 1.944 px
Brennweite: 4 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Ethernet
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 75 mm x 55 mm x 113 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C
Schutzart: IP 67, IP 65
Softwarefunktionen: Bildübertragung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
113 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, industrie camera, Kamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.698,33*
€ 1.846,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.716,16*
€ 1.851,89*
Frei Haus
ab € 1.809,09*
€ 1.958,91*
Frei Haus
ab € 1.842,88*
€ 1.977,63*
Lager 6682
127
€ 15,90*
ab € 1.962,95*
€ 2.106,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,65*
€ 2.506,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,21*
€ 2.439,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.990,51*
€ 2.368,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,62*
€ 2.345,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.962,95*
€ 2.335,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,61*
Zubehör
Leuze electronic
50110650
ab € 90,27*
Zubehör
Leuze electronic
50110748
ab € 47,55*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 133,47*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,64*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,46*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,36*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 9,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.