Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L300-M31C3-SLM24-SCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L300-M31C3-SLM24-SCA
Artikeldetailsicht 1, L300-M31C3-SLM24-SCA
Masszeichnung 1, L300-M31C3-SLM24-SCA
Masszeichnung 2, L300-M31C3-SLM24-SCA
Artikel-Nr.:
     6682-50132036
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

Serie: L300
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kodierungsstufe: niedrig, EN ISO 14119
Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung
Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Anschluss: Klemme, 16 -polig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung
Zuhaltekraft, max.: 9.750 N
Bedienelemente: Standard
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Zuhaltung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,69*
€ 668,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 625,94*
€ 673,61*
Frei Haus
ab € 695,66*
€ 750,01*
Frei Haus
ab € 700,33*
€ 757,32*
Lager 6682
5
€ 15,90*
ab € 750,37*
€ 807,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,62*
€ 961,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,53*
€ 950,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,11*
€ 922,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,60*
€ 908,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,37*
€ 892,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 71,36*
Zubehör
Leuze electronic
50132063
ab € 8,90*
Zubehör
Leuze electronic
50132064
ab € 10,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132065
ab € 15,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132066
ab € 17,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,72*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 162,28*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,22*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 115,82*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 126,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.