Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R40-1570.R/PN-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R40-1570.R/PN-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R40-1570.R/PN-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R40-1570.R/PN-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R40-1570.R/PN-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R40-1570.R/PN-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50131989
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 1.570 mm
Strahlabstand: 40 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1,57 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Schnittstelle: PROFINET
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1623 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,58*
€ 1.318,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.254,99*
€ 1.323,34*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.511,63*
€ 1.585,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.690,32*
€ 1.758,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.651,82*
€ 1.774,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,84*
€ 1.887,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,62*
€ 1.876,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,83*
€ 1.837,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,76*
€ 1.813,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,63*
€ 1.798,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,27*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,33*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,33*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,74*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 139,95*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 103,82*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 112,73*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,03*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 136,29*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 238,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.