Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R20-310.A/PN-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R20-310.A/PN-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R20-310.A/PN-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R20-310.A/PN-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R20-310.A/PN-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R20-310.A/PN-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50131976
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 310 mm
Strahlabstand: 20 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 1 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Schnittstelle: PROFINET
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 395 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
395 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,37*
€ 666,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 602,88*
€ 670,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 624,82*
€ 679,03*
Frei Haus
ab € 697,44*
€ 749,48*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 753,61*
€ 807,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,25*
€ 960,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,77*
€ 954,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,70*
€ 926,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,49*
€ 913,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,61*
€ 896,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,32*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,77*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,25*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,45*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 132,78*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 90,41*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 108,16*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 451,22*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 131,76*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 212,68*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.