Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R20-2870.R/PN-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R20-2870.R/PN-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R20-2870.R/PN-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R20-2870.R/PN-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R20-2870.R/PN-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R20-2870.R/PN-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50131975
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131975
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 2.870 mm
Strahlabstand: 20 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 4,72 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Schnittstelle: PROFINET
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.903 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2903 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.371,67*
€ 2.447,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.312,48*
€ 2.454,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.410,62*
€ 2.487,03*
Frei Haus
ab € 2.686,95*
€ 2.769,00*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.899,08*
€ 2.985,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.985,11*
€ 3.552,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.973,77*
€ 3.538,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.924,18*
€ 3.479,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.899,08*
€ 3.449,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,32*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,77*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,25*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,45*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,95*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 132,78*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 90,41*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 108,16*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 451,22*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 131,76*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 212,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.