Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R05-2320.R/PN-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-2320.R/PN-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-2320.R/PN-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R05-2320.R/PN-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R05-2320.R/PN-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R05-2320.R/PN-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50131715
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 2.320 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 4,79 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: PROFINET
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.343 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2343 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.028,11*
€ 5.131,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.033,16*
€ 5.136,10*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.064,85*
€ 6.166,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.603,27*
€ 6.704,10*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.166,95*
€ 7.338,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.120,09*
€ 7.282,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.064,85*
€ 7.217,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,99*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,14*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,24*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,23*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,71*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,09*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,48*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 139,48*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 103,66*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 112,50*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 473,63*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 136,40*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 238,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.