Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 63B/6D,200-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D,200-S8
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D,200-S8
Artikeldetailsicht 2, GS 63B/6D,200-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50131604
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M8, 200 mm, 4 -polig
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 61 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,29*
€ 199,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,58*
€ 205,97*
Lager 6682
40
€ 15,90*
ab € 200,29*
€ 247,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,82*
€ 268,96*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,85*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,07*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,65*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,95*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 44,14*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 31,62*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.