Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CSL505-R05-75-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CSL505-R05-75-M8
Artikeldetailsicht 1, CSL505-R05-75-M8
Artikeldetailsicht 2, CSL505-R05-75-M8
Masszeichnung 1, CSL505-R05-75-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50131309
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Applikation: Präzise Objekterkennung
Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Teach-Eingang, Warnausgang
Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m
Messfeldlänge: 75 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar
Ansprechzeit pro Strahl: 1.000 µs
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Abmessungen: 12 mm x 160 mm x 58 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
160 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,89*
€ 437,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 396,52*
€ 440,88*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 479,07*
€ 523,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 522,05*
€ 569,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 529,27*
€ 581,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,92*
€ 623,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,83*
€ 593,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,46*
€ 584,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,07*
€ 570,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,05*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,79*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,81*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,58*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,60*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,82*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 19,66*
Zubehör
Leuze electronic
50124709
ab € 109,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.