Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster - KRT18BM.V5/L6T-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KRT18BM.V5/L6T-M12
Artikeldetailsicht 1, KRT18BM.V5/L6T-M12
Artikeldetailsicht 2, KRT18BM.V5/L6T-M12
Artikeldetailsicht 3, KRT18BM.V5/L6T-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50130950
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Sonderausführung: Teach-Eingang
Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 15.000 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Taste(n)

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
32.5 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
47 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,73*
€ 265,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,37*
€ 271,14*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 263,90*
€ 308,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,65*
€ 334,04*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,60*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,35*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,06*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 21,05*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,84*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,52*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,95*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,31*
Zubehör
Leuze electronic
50133412
ab € 32,48*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.