Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäulenelement - E4-V1-DB-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, E4-V1-DB-B
Artikeldetailsicht 1, E4-V1-DB-B
Artikeldetailsicht 2, E4-V1-DB-B
Artikel-Nr.:
     6682-50130451
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalgebung: optisch
Versorgungsspannung: 24 V, AC/DC
Stromaufnahme, max.: 32 mA
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 40 mm
Befestigung: Bajonettsystem
Leuchtmittel: LED/24V
Signalbild: Blinklicht
Kalottenfarbe: blau
Abstrahlwinkel: 360°
Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C
Schutzart: IP 66

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
62 mm
Durchmesser:
40 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,20*
€ 43,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,92*
€ 47,27*
€ 4,98*
ab € 36,35*
€ 48,75*
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 50,15*
Lager 6682
26 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 39,31*
€ 52,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130455
€ 28,79*
Zubehör
Leuze electronic
50130456
€ 39,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130457
€ 50,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130458
€ 41,65*
Zubehör
Leuze electronic
50130459
€ 49,13*
Zubehör
Leuze electronic
50130460
€ 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.