Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäulenelement - E7-V1-DS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, E7-V1-DS-G
Artikeldetailsicht 1, E7-V1-DS-G
Artikeldetailsicht 2, E7-V1-DS-G
Artikel-Nr.:
     6682-50130427
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalgebung: optisch
Versorgungsspannung: 24 V, AC/DC
Stromaufnahme, max.: 51 mA
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 70 mm
Befestigung: Bajonettsystem
Leuchtmittel: LED/24V
Signalbild: Dauerlicht
Kalottenfarbe: grün
Abstrahlwinkel: 360°
Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C
Schutzart: IP 66

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
61 mm
Durchmesser:
70 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,46*
€ 51,48*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,71*
€ 51,51*
€ 4,98*
ab € 44,14*
€ 57,99*
Frei Haus
ab € 45,53*
€ 59,69*
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 47,42*
€ 62,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130436
€ 31,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130437
€ 42,11*
Zubehör
Leuze electronic
50130438
€ 52,49*
Zubehör
Leuze electronic
50130439
€ 48,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130440
€ 43,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130441
€ 60,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.