Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 900i SM 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 900i SM 102
Artikeldetailsicht 1, BCL 900i SM 102
Artikeldetailsicht 2, BCL 900i SM 102
Artikeldetailsicht 3, BCL 900i SM 102
Masszeichnung 1, BCL 900i SM 102
Artikel-Nr.:
     6682-50129662
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129662
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: LED-Anzeige, AutoConfig, Codefragment Technik, Justage Mode
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 450 ... 1.700 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schalteingänge: 3 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422
Anschluss: Rundstecker
Abmessungen: 216 mm x 96 mm x 127 mm
Anzeige: LED
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C
Zulassungen: c CSA US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
127 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
96 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.937,22*
€ 9.274,31*
Lager 6682
16
€ 15,90*
ab € 8.933,48*
€ 9.279,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.727,97*
€ 10.075,90*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.925,62*
€ 10.276,07*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.279,39*
€ 11.042,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.226,72*
€ 10.979,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.027,32*
€ 10.742,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.942,23*
€ 10.641,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.933,48*
€ 10.630,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50129663
ab € 505,69*
Zubehör
Leuze electronic
50131529
ab € 308,01*
Zubehör
Leuze electronic
50131531
ab € 246,26*
Zubehör
Leuze electronic
50131532
ab € 368,63*
Zubehör
Leuze electronic
50131534
ab € 158,66*
Zubehör
Leuze electronic
50135340
ab € 369,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.