Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK3CL1.A3/4T-200-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK3CL1.A3/4T-200-M8
Artikeldetailsicht 1, PRK3CL1.A3/4T-200-M8
Artikeldetailsicht 2, PRK3CL1.A3/4T-200-M8
Masszeichnung 1, PRK3CL1.A3/4T-200-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50129414
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129414
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang
Grenzreichweite: 0 ... 3 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 1
Fehlwinkel: typ. ± 2°
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 3.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,53*
€ 212,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,21*
€ 218,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,52*
€ 220,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,90*
€ 223,83*
Lager 6682
10 Tage
7
€ 15,90*
ab € 238,52*
€ 267,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040894
ab € 15,12*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50104130
ab € 10,64*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,45*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,92*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,40*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,00*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 33,41*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,86*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.