Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK3C.A3/4T-200-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK3C.A3/4T-200-M8
Artikeldetailsicht 1, PRK3C.A3/4T-200-M8
Artikeldetailsicht 2, PRK3C.A3/4T-200-M8
Masszeichnung 1, PRK3C.A3/4T-200-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50129406
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang
Grenzreichweite: 0 ... 5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,18*
€ 136,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,38*
€ 140,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,17*
€ 142,50*
Frei Haus
ab € 134,29*
€ 158,32*
Lager 6682
15 Tage
4
€ 15,90*
ab € 143,65*
€ 170,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,60*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,10*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,58*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,38*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,92*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,11*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,23*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 33,22*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,85*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.