Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HT3CL1/4P-200-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HT3CL1/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 1, HT3CL1/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 2, HT3CL1/4P-200-M12
Masszeichnung 1, HT3CL1/4P-200-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50129393
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129393
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite: 0,015 ... 0,4 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 1
Fehlwinkel: typ. ± 2°
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 3.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,10*
€ 208,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,35*
€ 214,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,47*
€ 228,42*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,36*
€ 235,84*
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 235,31*
€ 271,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
€ 6,25*
Zubehör
Leuze electronic
50104570
€ 24,06*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
€ 19,15*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
€ 24,67*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
€ 23,63*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
€ 37,16*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
€ 44,99*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
€ 14,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
€ 10,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
€ 14,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
€ 18,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
€ 11,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
€ 16,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
€ 25,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
€ 10,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.