Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HT3C/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HT3C/4P
Artikeldetailsicht 1, HT3C/4P
Artikeldetailsicht 2, HT3C/4P
Masszeichnung 1, HT3C/4P
Artikel-Nr.:
     6682-50129376
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129376
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite: 0,005 ... 0,45 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,25*
€ 129,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,16*
€ 135,33*
Lager 6682
290
€ 15,90*
ab € 129,37*
€ 162,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,74*
€ 177,27*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,90*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,31*
Zubehör
Leuze electronic
50139831
ab € 2,57*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,21*
Zubehör
Leuze electronic
50105546
ab € 5,22*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,35*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.