Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CSL710-T05-2560.A-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CSL710-T05-2560.A-M12
Artikeldetailsicht 1, CSL710-T05-2560.A-M12
Artikeldetailsicht 2, CSL710-T05-2560.A-M12
Masszeichnung 1, CSL710-T05-2560.A-M12
Masszeichnung 2, CSL710-T05-2560.A-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50129007
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Applikation: Präzise Objekterkennung
Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 2.560 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: DC
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.633 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2633 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.305,68*
€ 2.379,78*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.335,00*
€ 2.407,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.342,17*
€ 2.413,05*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.806,72*
€ 2.890,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.060,11*
€ 3.139,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.890,24*
€ 3.439,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.876,06*
€ 3.422,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.833,53*
€ 3.371,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.819,36*
€ 3.355,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.806,72*
€ 3.340,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,18*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,16*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,67*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,99*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,29*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,10*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,43*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 38,07*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 48,35*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 80,13*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 473,34*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 154,75*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 270,75*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 35,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.