Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CSL710-T05-2080.A-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CSL710-T05-2080.A-M12
Artikeldetailsicht 1, CSL710-T05-2080.A-M12
Artikeldetailsicht 2, CSL710-T05-2080.A-M12
Masszeichnung 1, CSL710-T05-2080.A-M12
Masszeichnung 2, CSL710-T05-2080.A-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50129001
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Applikation: Präzise Objekterkennung
Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 2.080 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: DC
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.153 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2153 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.932,38*
€ 2.060,29*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.948,31*
€ 2.084,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.963,81*
€ 2.089,87*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.351,38*
€ 2.502,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.577,89*
€ 2.716,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.502,41*
€ 2.977,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,78*
€ 2.959,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.414,58*
€ 2.873,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.375,51*
€ 2.826,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.351,38*
€ 2.798,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,07*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,89*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,94*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,01*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,47*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 48,13*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 79,63*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 472,79*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 156,04*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 269,82*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 35,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.