Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch - ET318BI-400F.3/2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ET318BI-400F.3/2N
Artikeldetailsicht 1, ET318BI-400F.3/2N
Artikeldetailsicht 2, ET318BI-400F.3/2N
Masszeichnung 1, ET318BI-400F.3/2N
Artikel-Nr.:
     6682-50127929
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127929
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: festeingestellte Tastweite
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,4 m
Fest eingestellte Reichweite: 0,4 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 46 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
46 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lichttaster energetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,39*
€ 76,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,45*
€ 80,02*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 74,81*
€ 95,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,50*
€ 103,00*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 41,24*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 13,08*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.