Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster - KRT21M-09.PL3/42-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KRT21M-09.PL3/42-M12
Artikeldetailsicht 1, KRT21M-09.PL3/42-M12
Artikeldetailsicht 2, KRT21M-09.PL3/42-M12
Artikeldetailsicht 3, KRT21M-09.PL3/42-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50127841
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127841
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Sonderausführung: Zeitfunktion
Betriebsreichweite: 9 mm, ± 3 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schaltsignal auf Marke
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Schaltsignal auf Marke
Schaltfrequenz: 15.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessungen: 31 mm x 53 mm x 80,1 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80.1 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
53 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,01*
€ 202,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,27*
€ 209,01*
Lager 6682
1932
€ 15,90*
ab € 200,45*
€ 249,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,10*
€ 270,61*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 19,97*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,86*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,57*
Zubehör
Leuze electronic
50127842
ab € 39,49*
Zubehör
Leuze electronic
50127843
ab € 55,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130689
ab € 8,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.