Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender - CML720i-T20-1410.A-M12-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T20-1410.A-M12-EX
Artikeldetailsicht 1, CML720i-T20-1410.A-M12-EX
Artikeldetailsicht 2, CML720i-T20-1410.A-M12-EX
Masszeichnung 1, CML720i-T20-1410.A-M12-EX
Masszeichnung 2, CML720i-T20-1410.A-M12-EX
Artikel-Nr.:
     6682-50126410
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,3 ... 6 m
Messfeldlänge: 1.410 mm
Strahlabstand: 20 mm
Zykluszeit: 2,56 ms
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig
Abmessungen: 30,7 mm x 40,3 mm x 1.463 mm
Ex-Zone: 2, 22
Ex-Gerätegruppe: II
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Ex-Geschützt

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1463 mm
Breite:
30.7 mm
Höhe:
40.3 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,85*
€ 991,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 920,06*
€ 997,04*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.104,69*
€ 1.185,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.204,51*
€ 1.282,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.225,56*
€ 1.388,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,95*
€ 1.411,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,56*
€ 1.391,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,36*
€ 1.360,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,79*
€ 1.338,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,69*
€ 1.314,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,18*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 16,00*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,23*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,27*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,45*
Zubehör
Leuze electronic
50109217
ab € 51,57*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,49*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,86*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,10*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 476,97*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,58*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 279,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.