Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke unpolarisiert - RK46C.DXL3/4P-200-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RK46C.DXL3/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 1, RK46C.DXL3/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 2, RK46C.DXL3/4P-200-M12
Artikeldetailsicht 3, RK46C.DXL3/4P-200-M12
Masszeichnung 1, RK46C.DXL3/4P-200-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50125755
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50125755
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Detektion umstretchter Objekte, Detektion von unregelmäßigen Objekten auf Förderband, Erkennung von durchbrochenen Objekten
Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL)
Grenzreichweite: 0,4 ... 5,2 m
Erfassungsbereich: Lichtband 40-60 mm
Lichtquelle: LED, rot
Mindestobjektgröße: 8 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 250 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
20.5 mm
Höhe:
76.3 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,19*
€ 172,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,54*
€ 178,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,78*
€ 181,64*
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 198,09*
Lager 6682
10
€ 15,90*
ab € 182,68*
€ 213,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,77*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,65*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,51*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.