Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R05-2000.A/D3-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-2000.A/D3-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-2000.A/D3-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R05-2000.A/D3-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R05-2000.A/D3-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R05-2000.A/D3-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50123294
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50123294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 2.000 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 4,15 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: RS 485 Modbus
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.075 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2075 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.303,16*
€ 4.408,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.308,21*
€ 4.413,86*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.191,30*
€ 5.298,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.652,18*
€ 5.759,05*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.768,11*
€ 5.874,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.298,32*
€ 6.305,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.279,67*
€ 6.282,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.207,76*
€ 6.197,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.191,30*
€ 6.177,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,08*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,11*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,49*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,96*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,34*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,29*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,03*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,39*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,89*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 139,76*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,24*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 50,14*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,70*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 103,93*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 111,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.