Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R05-240.R/PB-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-240.R/PB-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-240.R/PB-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R05-240.R/PB-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R05-240.R/PB-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R05-240.R/PB-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50122925
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122925
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 240 mm
Strahlabstand: 5 mm
Zykluszeit: 1,84 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 263 mm
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
263 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,65*
€ 1.136,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.054,14*
€ 1.140,97*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.267,14*
€ 1.341,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.383,79*
€ 1.453,70*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,35*
€ 1.596,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,03*
€ 1.582,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,92*
€ 1.549,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,58*
€ 1.527,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,14*
€ 1.507,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,35*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,90*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,14*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,59*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,00*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,47*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,87*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 139,83*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 106,76*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 112,22*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 477,41*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 137,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.