Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML720i-R05-2320.R/PB-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-2320.R/PB-M12
Artikeldetailsicht 1, CML720i-R05-2320.R/PB-M12
Artikeldetailsicht 2, CML720i-R05-2320.R/PB-M12
Masszeichnung 1, CML720i-R05-2320.R/PB-M12
Masszeichnung 2, CML720i-R05-2320.R/PB-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50122912
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122912
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 2.320 mm
Strahlabstand: 5 mm
Zykluszeit: 14,32 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.343 mm
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2343 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.907,11*
€ 4.025,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.912,17*
€ 4.030,62*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.714,08*
€ 4.836,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.132,58*
€ 5.255,39*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.836,01*
€ 5.754,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.790,09*
€ 5.700,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.725,47*
€ 5.623,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.714,08*
€ 5.609,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,22*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,20*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,28*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,90*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,25*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,25*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,62*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,08*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,55*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,76*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 140,19*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 102,98*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 112,34*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,21*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 137,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.