Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE328/4P-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE328/4P-M12
Artikeldetailsicht 1, LE328/4P-M12
Artikeldetailsicht 2, LE328/4P-M12
Masszeichnung 1, LE328/4P-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50122709
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 15 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 46 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Edelstahl
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
46 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,06*
€ 65,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,09*
€ 69,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,16*
€ 73,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,91*
€ 75,15*
Lager 6682
11 Tage
349
€ 15,90*
ab € 71,69*
€ 86,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 35,56*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,23*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 11,24*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,21*
Zubehör
Leuze electronic
50126631
ab € 4,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.