Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS328.W/9D-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS328.W/9D-M12
Artikeldetailsicht 1, LS328.W/9D-M12
Artikeldetailsicht 2, LS328.W/9D-M12
Masszeichnung 1, LS328.W/9D-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50122700
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 8 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 61 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67
Sonderausführung: 90° - Winkeloptik, Deaktivierungseingang

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
61 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, sender einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,85*
€ 70,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,88*
€ 73,44*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 68,75*
€ 87,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,61*
€ 94,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,23*
€ 95,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 41,41*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 13,08*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
50126631
ab € 4,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.