Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch - ET5.3/2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ET5.3/2N
Artikeldetailsicht 1, ET5.3/2N
Artikeldetailsicht 2, ET5.3/2N
Masszeichnung 1, ET5.3/2N
Artikel-Nr.:
     6682-50122582
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122582
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite, weiß 90%: 0 ... 1 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.2 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lichttaster energetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,55*
€ 103,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,76*
€ 107,30*
Lager 6682
15
€ 15,90*
ab € 102,16*
€ 128,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,55*
€ 139,62*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,48*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,58*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,58*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,20*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.