Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.7/L4-150-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/L4-150-M12
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/L4-150-M12
Artikeldetailsicht 2, LV463.7/L4-150-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50122457
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122457
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker

Sonderausführung: Zeitfunktion
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt
Schaltausgang 2: Transistor, PNP
Schaltfrequenz: 2.500 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 4 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,46*
€ 240,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,04*
€ 242,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,79*
€ 245,96*
Frei Haus
ab € 241,20*
€ 273,14*
Lager 6682
16 Tage
4
€ 15,90*
ab € 261,08*
€ 292,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 17,11*
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,12*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 448,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 11,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 16,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130676
ab € 24,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.